ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ マニホールドAタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08681910
品番
EMA4-8-6
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
マニホールドAタイプ
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
(ポートA)4、(ポートB)8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L(mm)
61
ポート数
6
寸法L1(mm)
30.5
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
10
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
18.2
寸法L6(mm)
18.2
寸法L5(mm)
27.5
寸法L7(mm)
9.3