ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682068
品番
ELTB8-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥2,838
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
トリプルユニバーサルエルボ
質量(g)
51
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
寸法L1(mm)
24.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法D(mm)
14.6
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
32.1
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
66
寸法L5(mm)
16
ねじサイズ
(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)
16