画像準備中

ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじサイズ(T)R1/2 注文コード08682278 品番EL12-R1/2-C1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,209
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

形状90°エルボ 質量(g)56 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+80 寸法L1(mm)26.7 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 寸法A(mm)16 ねじの種類R 寸法D(mm)20 寸法L2(mm)41.5 寸法L3(mm)38.7 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法L4(mm)51.5 寸法d1(mm)12 ねじサイズ(T)R1/2 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.0 チューブ挿入長さF(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする