画像準備中

クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08682321 品番 ST2N1/8-PT1/8
参考基準価格(税別)¥976 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

形状サービスティー 質量(g)21 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0〜+70、黄銅スリーブ/0〜+100 寸法L1(mm)20.5 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法S(mm)4.6 寸法L2(mm)18.5 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)1/8 寸法L6(mm)20.5 寸法L7(mm)39 寸法L8(mm)26.3 ねじサイズ(T)R1/8 チューブ挿入長さF(mm)21 二面幅H1(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする