画像準備中

プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08682348 品番 EPL10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状90°パネルタッチエルボ 質量(g)101 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 寸法L1(mm)24.7 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)17.5 寸法L2(mm)51.6 寸法L3(mm)41.7 使用流体空気、水 寸法L4(mm)60.3 パネル厚さt(mm)(最大)14.0 二面幅(H×Φ)(mm)27.0×30.0 チューブ挿入長さF(mm)19 パネル穴径T1(mm)(推奨)21 二面幅H4(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする