ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08682680
品番
103C-40H
参考基準価格(税別)
¥1,582
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状
カプラー
材質(本体)
真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+80、(一般作動油)-20〜+80
寸法L1(mm)
27.5
最高使用圧力(MPa)
1
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
2.5
使用流体
空気、水、一般作動油
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
5.7
適合チューブ
U5-4-6×4
二面幅H(mm)
9
負圧性能(kPa)
-99.975