ニッタ
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅H2(mm)
9
8
9
形状
カプラー
ニップル
カプラー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08682698
品番
103C-M5UL
参考基準価格(税別)
¥1,956
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状
カプラー
材質(本体)
真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
寸法L1(mm)
25.9
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
2.5
使用流体
空気、水、一般作動油
寸法L4(mm)
10.1
寸法L6(mm)
12
寸法L5(mm)
8
負圧性能(kPa)
-99.975
ねじサイズ
(T)M5×0.8mm
二面幅H1(mm)
8
二面幅H2(mm)
9