JAE(日本航空電子工業)
接続・省配線(制御機器)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合
シェルサイズDD
注文コード
08696610
品番
DD-C8-J13-B2-1R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
シェルサイズDD
種別
ストレートクランプ・プラスチック製分割型
材質
フード本体:ABS樹脂(黒色)
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
ねじ
嵌合固定ねじ:ショートスクリュウ #4-40
コネクタ形状
ジャンクションシェル
RoHS指令(10物質対応)
対応