ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイ7エース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
24P
砥粒
A
注文コード
08727932
品番
HS1806-A24P
参考基準価格(税別)
¥19,125
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
外径(mm)
180
粒度
24P
砥粒
A
用途
一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
厚さ(mm)
6
質量(g)
340
穴径(Φmm)
22.23
外径D(Φmm)
180
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼