※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード08760735 品番6201ZZC4/5K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)37 内部すきま予圧記号C4 グリース記号5K(マルテンプSRL) 基本動定格荷重Cr(N)6100 基本静定格荷重Cor(N)2750 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08763185
2017-11-30
用途:
二輪エンジンオーバーホール
C・H・Kレーシングサービス 様

何度もリピートしていますが、NTNから直接仕入れるよりも、かなり安く購入できるので助かってます。

P5タイプの高精度ベアリングも扱ってくれるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする