※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08761304 品番 6202ZZC4/5K
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)45 内部すきま予圧記号C4 グリース記号5K(マルテンプSRL) 基本動定格荷重Cr(N)7750 基本静定格荷重Cor(N)3600 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑19000 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08763185
2017-11-30
用途:
二輪エンジンオーバーホール
C・H・Kレーシングサービス 様

何度もリピートしていますが、NTNから直接仕入れるよりも、かなり安く購入できるので助かってます。

P5タイプの高精度ベアリングも扱ってくれるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする