NIR-10 非接触式体温計 パピっとサーモ PRO カスタム 08768105 NIR-10 非接触式体温計 パピっとサーモ PRO カスタム 08768105

非接触式体温計 パピっとサーモ PRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08768105 品番NIR-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。
高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで
幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。

温度測定範囲(℃)34〜42.5(測定部位:額)、1〜55(物体表面)、5〜40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ 質量(g)約60(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V)×2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5 機能手動校正機能 使用温湿度範囲16〜40度、15〜93%RH以下(但し、結露のないこと) 測定確度1.0〜19.9度:±1.0度、20.0〜35.9度:±0.3度、36.0〜39.0度:±0.2度、39.1〜42.5度:±0.3度、42.6〜55.0度:±1.0度 保管温湿度範囲‐10〜60度(但し、結露のないこと) 測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする