※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形 針状ころ軸受

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)34 幅C(mm)16 注文コード08771585 品番NK26/16R/LP03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,590
この商品は外径D・幅Cなど115種類から選べます 他の種類を見る

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。

幅C(mm)16 外径D(Φmm)34 内接円径Fw(Φmm)26 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)34 基本動定格荷重Cr(N)15600 基本静定格荷重Cor(N)23600 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑15000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05797233
2024-03-05
用途:
オートバイ・整備

通常の型番とは違うベアリングでしたがモノタロウさんで取り扱いがありビックリしました。在庫品ではありませんでしたが信頼できるメーカー品なので商品自体にも大変満足しております。

対象商品:
05793751
2023-02-15
用途:
バイクの整備
その他業種

値段も手頃で精度も良い。
また必要な時はリピート買いします。

対象商品:
05793733
2022-09-16
用途:
バイク
鉱業

とても良い製品でした。全ての方におすすめできるベアリングでした。

対象商品:
05793733
2022-01-05
用途:
FIモンキーのシフトアップ製スイングアームピボットベアリング化

このベアリングに関して自分がノーマルスイングアームでの使用実績で安心しているので
迷いなく選択しました。
加工は専門知識のある業者にて実施してくださいね。

1人が参考にしています
対象商品:
05793751
2022-02-20
用途:
バイクのスイングアームの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのスイングアームのブッシュをニードルベアリング化するのに使用。
価格はやや高いですがスイングアームの動きがとても良くなり、剛性もアップしました。

対象商品:
05797574
2021-07-23
用途:
ヤンマーB32の旋回モーターオイル漏れ修理
農・林・水産業

旋回モーターオイル漏れ修理の為、取り外し分解したところベアリングの破損が見つかり
交換するため純正品確認(品番が不明の為)価格にびっくり、なんと2万円プラス税
なので寸法をはかって、モノタロウさんで探して見たらありました。価格10分の一以下で
シールと共に交換、順調に動いております。
コスパ、納期、共に大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
05797197
2021-02-26
用途:
機械メンテナンス作業

レアものを少数買い出来る利点、および品質を含めはて申し分ありません。この類のリピータです。

対象商品:
05793751
2020-05-08
用途:
カブのスイングアームをベアリング化

スーパーカブのリヤサスペンションのスイングアーム可動軸をゴムブッシュからベアリング式に改造するために購入しました。別に、内輪 IR形やオイルシールなども購入しましたが、モノタロウさんのウェブカタログを探し回るのが楽しくなりました。まだまだ足りない部品がありますが、ウェブ検索で探し当てたいと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする