シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

(83件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)8 注文コード08771926 品番HK0408T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は外径D・シールド形状など90種類から選べます 他の種類を見る

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

内接円径Fw(Φmm)4 外径D(Φmm)8 幅C(mm)8 適合内輪- 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)1.8 基本動定格荷重Cr(N)1770 基本静定格荷重Cor(N)1270 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑30000 許容回転速度(min-1) 油潤滑45000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

ホンダ原付のスイングアームピボットは樹脂のブッシュで動きが悪いのでベアリング化することにしました。精度良くスムーズな動きが気持ち良いです。

2025-08-22
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

バイクのスロットルグリップ(オープンエンドタイプは不可)に使用、同時購入の外径10、内径6mmの内輪を取り付けてアクセルの抵抗軽減、アルミ製内径14mmのハンドル用です。

対象商品:
73445873
2025-10-13
用途:
トライアルバイクのリンクに使用
建設業・工事業

BETA EVOのリンクOHに使用しました。
EVO乗り方いかがですか?

2025-06-13
用途:
自転車用リヤカーのハブに使用

自転車用リヤカーのハブに使用さすがにメーカー品ですね転がり音も静かで満足してます。

2025-04-22
用途:
刈払い機のリコイルの修理
農・林・水産業

ほんとは8-12-12の寸法ですが適当なのが無いのでこれで代用。ちょっと長さが短いが動きには問題ないでしょう。トンカチでたたいてスムーズに入りました。

2024-12-27
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

ボールベアリングに比べると変形しやすいシェル形状ですが、圧入でも叩きでも変形なく安心して交換することができます。もちろん品質も文句なしです。

対象商品:
73445873
2024-05-08
用途:
トライアルバイクの整備
卸売・小売業

トライアルバイクのリンク部に使用しました。
取り付け、動作も問題ありません。
元のベアリングは錆びていたので、サスペンション周りの動きが変わりました。

1人が参考にしています
対象商品:
73445837
2023-07-11
用途:
ja11トランスファー

トランスファーのオーバーホールで使用しました、純正部品ではありませんが天下のNTNなので何も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする