シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

(27件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)25 内接円径Fw(Φmm)18 注文コード08773475 品番HMK1815
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は外径D・内接円径Fw・RoHS指令など96種類から選べます 他の種類を見る

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。
外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。
外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、
軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、
取扱いが簡便である。

内接円径Fw(Φmm)18 外径D(Φmm)25 幅C(mm)15 適合IR 15×18×16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)19 基本動定格荷重Cr(N)12000 基本静定格荷重Cor(N)15100 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8500 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10773357
2022-10-14
用途:
シャフトの軸受用
製造業

昔から聞きなれたメーカーのNTNさん。ですので品質に間違いないと思っています。注文から納入まではやく、急ぎだったのでとても助かりました。また機会があったらリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
10773375
2021-07-28
用途:
バイクメンテ
建設業・工事業

スイングアームのベアリング。メーカー純正でなく、同サイズを注文。品質には全く問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
08773527
2021-03-27
用途:
回転部分のベアリング化
その他業種

すぐ到着し日本製NTNなので安心ですし大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08900997
2019-12-18
用途:
機械内部品交換用
有限会社アグリプロセス宮崎 様 (製造業)

特殊ベアリングで簡単に入手が困難なため重宝いたしてます。
外国製の機械に使用いたしてますが問題ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10773603
2019-08-02
用途:
バイク スイングアーム

純正となんら変わらないのでとてもお買い得でおススメです

1人が参考にしています
対象商品:
08773527
2019-01-04
用途:
エンジンの軸受け
太田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心のNTN製。他のサイズが必要で問い合わせで製造してないことが分かり軸側を加工して使用予定です。部品が数個あるのでこのベアリングも数個購入しました。

対象商品:
10773357
2018-10-08
用途:
バンバン200のブッシングの代替に使用
その他業種

ばんばん200のスイングアームピボットを固定するブッシングの代わりに使用しました。ブッシングより2ミリ長いですが、問題ありません。劇的に乗り心地が変わります。バンクした時にリアタイヤが外側に逃げる感じが減少し、従前よりスピードを上げてコーナーに侵入できるようになりました。お勧めです。

対象商品:
10773436
2018-09-10
用途:
オートバイメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

オートバイのスイングアーム内部のベアリング交換用に購入した記憶あります。純正部品よりも安く購入できるためです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする