※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6208LLBP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08786906 6208LLBP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08786906

深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08786906 品番 6208LLBP5/2AS
参考基準価格(税別)¥8,136 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)366 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)29100 基本静定格荷重Cor(N)17800 JIS等級5 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8700 ベアリング番台6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする