スマホスタンド 携帯スタンド 卓上 折りたたみ式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08790051 品番 AFF-TBS001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

角度調節が可能でコンパクトな折り畳式スマホ・タブレットスタンドです。

材質ABS 寸法(mm)95×85 ブラック 質量(g)55 特性角度調節、折り畳み可能 角度調節6段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
自宅の作業机などの上に設置
その他業種

商品写真と価格から勝手に金属製だと勘違いしていましたが、表示通り樹脂製でした。
質感やクオリティなどを総合すると、普通に100均で売ってそうな商品です。
滑り止めの効果が薄いのか、つるつるの台の上で使用すると少しずつ後ろに下がってきます。
最大まで開くと滑り止めが接地しないので滑ります。
細かい所を書くと、商品写真には120°と書かれてありますが、パッケージには110°と書かれています。
サイズを測ったら、どこを測るかにもよりますが最大で87x100mm位でした。
白色を買いましたが、裏面は写真の様に黒色ではなく白色です。
重厚感は無いですが、逆に軽いので携帯するには良いと思います。
今まで自分が使用していたスタンドは後ろに長いタイプだったので、それに比べると奥行きが最小限なのも良いです。
240x170mmのiPadは問題ないです。250x174mmのiPadは置けましたが、個人的にはサイズ感が不釣り合いで不安な感じがしました。数値にするとあまり変わらない感じなのに不思議です。
普通に使えるので、期限が切れそうなクーポンで何を買うか迷っている人は購入しても良いのではないでしょうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする