※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2隙間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08792077 品番 6222C2
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 質量(g)4360 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C2 基本動定格荷重Cr(N)144000 基本静定格荷重Cor(N)117000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200 許容回転速度(min-1) 油潤滑3800 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする