ベストアンサー
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08797866
品番
life-154-bk
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途
窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。
付属品
本体×1/テスト電池×3
色
ブラック
質量(g)
32
電源
LR44×3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
72×9
保証期間
ご購入日から2週間
音量(dB)
125
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660