NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
溝形鋼板フレームユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
仕様
止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット
注文コード
08878807
品番
UCM209-50D1
参考基準価格(税別)
¥142,030
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
軸径(Φmm)
45
用途
伝動装置および一般機械などに
仕様
止めねじ式・給油式ストレッチャーユニット
トラスコ品番
819-7022
全長(mm)
880
質量(kg)
28
径(Φmm)
【内輪】45
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法L(mm)
880
寸法H(mm)
102
寸法L1(mm)
770
全高(mm)
200
寸法B(mm)
49.2
取付ねじ
M18
寸法J(mm)
820
寸法H1(mm)
200
材質(軸受)
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方