※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K28X33X26ZW 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ) 08894453 K28X33X26ZW 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ) 08894453

保持器付針状ころ

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内接円径Fw(Φmm)28 外接円径Ew(Φmm)33 幅Bc(mm)26 注文コード08894453 品番K28X33X26ZW
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は内接円径Fw・外接円径Ew・幅Bcなど242種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)28 外接円径Ew(Φmm)33 幅Bc(mm)26 参考質量(g)33 基本動定格荷重Cr(N)23900 基本静定格荷重Cor(N)42000 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9500 許容回転速度(min-1) 油潤滑14000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08769957
2024-05-29
用途:
バイクのリンク用に購入
河野商事有限会社 様 (不動産業)

とても動きが良くなりました。
規格なので…仕方ないですがサイズにもっとバリエーションがあると良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08769713
2023-04-23
用途:
バイクのメンテナンス

純正部品は高いけど試しに購入しました
別に純正部品変わらなく使用出来る為2度目のリピートです

1人が参考にしています
対象商品:
08769957
2022-07-11
用途:
バイクの改良に
卸売・小売業

Fサスの樹脂軸受の置き換えに使いたいと思って購入しました。
まだ使ってはいませんので効果の程は分かりませんが、このような部品が手軽に入手できるのは結構すごいことだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08769661
2022-07-18
用途:
チェンソーの修理に使用
サービス業

クラッチのパイロットベアリングとして購入しました。
純正の半額以下なので、安く修理出来ました。

対象商品:
08769957
2023-02-15
用途:
バイクの整備
その他業種

値段も手頃で精度も良い。
また必要な時はリピート買いします。

対象商品:
08769661
2021-04-26
用途:
チェーンソーのメンテ
その他業種

純正品より安いのが魅力です。さらにベアリングのトップメーカーNTN製なので安心です。

対象商品:
08769442
2018-07-12
用途:
電動工具の修理
岡エンジニアリング 様

メーカーよりも納期が早く、品質も信頼出来るところなので安心して使えます

対象商品:
08769695
2018-06-06
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

メーカー品を安価にて購入できたので良かったです。欲を言えばもう少し納期が短ければ良いかなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする