コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
テープのり(ドットライナーコンパクト)つめ替え用テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08971927
品番
タ‐D4550‐08
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
11
色
ピンク
仕様
強粘着・タ-DM4550-08用
材質
R-ABS
寸法(mm)
27×71
エコマーク認定
認定
柄
ハート柄
商品タイプ
つめ替え用テープ
エコマーク認定番号
16 112 043
繰り返し・詰め替え
対応