コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの テープのり
テープのり(ドットライナーコンパクト)つめ替え用テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08971936
品番
タ‐D4560‐08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
8.4
テープ長さ(m)
11
色
黄色
仕様
強粘着・タ-DM4560-08用
材質
R-ABS
寸法(mm)
27×71
エコマーク認定
認定
柄
スター柄
商品タイプ
つめ替え用テープ
エコマーク認定番号
16 112 043