画像準備中

Cat.6 LANケーブル(屋内用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 08972295 品番 TPCC6 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。
荷造りは、ReelexUを採用(レングスマーク付き)
中心介在として十字型紐を採用
250MHz帯域まで安定した電気特性
エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

ケーブル長(m)300 規格CAT6 構造単線 ケーブル外径(Φmm)6 シールドUTPケーブル 使用場所屋内 概算質量(kg/km)12 線心数4P 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする