※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT #2 HSE STD 5/8-11UNC×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08997581 EX-LT #2 HSE STD 5/8-11UNC×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 08997581

ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

(4件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び5/8-11UNC-11 ねじ径5/8-11UNC 注文コード08997581 品番EX-LT #2 HSE STD 5/8-11UNC×150
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は呼び・ねじ径など276種類から選べます 他の種類を見る

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類U 呼び5/8-11UNC-11 ねじ径5/8-11UNC ピッチ(mm)- 1インチ当たり山数11 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)32 首下長(mm)52 シャンク径(Φmm)12 溝数4 形状突出しセンタ無 種別中タップ 用途中炭素鋼(C0.25〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06621422
2022-09-23
用途:
タップたて

普通の物だと長さが短く届かない深い箇所のタップたて使用しました。切れ味も問題なく満足です。

対象商品:
06621492
2011-10-05
用途:
タップ部が深くて標準の品物ではハンドル部が加工対象物と干渉してしまい加工できない場合に使用

通常のタップと同様で全く問題なく使用できました。

対象商品:
06621501
2017-05-09
用途:
鉄板のタップ切り
製造業

鉄板3mmの厚みで穴径4.2mmをタップ切ってる最中に1日に二本折れてしまった。
刃先が太いせいか、すぐ引っかかり易く、折れやすい。次回は、別のタップドリルを試してみます。

対象商品:
08995971
2010-12-06
用途:
冷蔵庫防熱扉枠を鉄骨に取り付けするのに使用します。
松崎ドア設備 様 (建設業・工事業)

切れ味も良く、今日一日で24穴加工しましたが、今のところ刃こぼれもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする