EX-SH-HT 5P HSE STD M12×1.5 ハンドタップ 高硬度鋼用 EX-SH-HT OSG(オーエスジー) 09002025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SH-HT 5P HSE STD M12×1.5 ハンドタップ 高硬度鋼用 EX-SH-HT OSG(オーエスジー) 09002025 EX-SH-HT 5P HSE STD M12×1.5 ハンドタップ 高硬度鋼用 EX-SH-HT OSG(オーエスジー) 09002025

ハンドタップ 高硬度鋼用 EX-SH-HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09002025 品番EX-SH-HT 5P HSE STD M12×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

高硬度に熱処理されたクロム鋼、ニッケルクロム鋼、マンガン鋼、工具鋼などに適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 呼び寸法M12×1.5 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.5 食付5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)82 ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09002025 EX-SH-HT 5P HSE STD M12×1.5 08990563 CPM-HT 5P STD M12×1.5 ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー) ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー) 1本 4,098 税込4,508 同メーカー代替品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする