※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 高硬度鋼用 EX-SH-HT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09002043
品番
EX-SH-HT 5P HSE STD M12×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度に熱処理されたクロム鋼、ニッケルクロム鋼、マンガン鋼、工具鋼などに適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M12×1.25
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.25
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
82
ねじ長さ(mm)
29
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
8.5
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09002043
EX-SH-HT 5P HSE STD M12×1.25
08990581
CPM-HT 5P STD M12×1.25
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,098
税込
¥
4,508
同メーカー代替品です。