※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 高硬度鋼用 EX-SH-HT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09002131
品番
EX-SH-HT 2.5P HSE STD M16×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,120
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度に熱処理されたクロム鋼、ニッケルクロム鋼、マンガン鋼、工具鋼などに適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M16×1.5
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
1.5
食付
2.5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
95
ねじ長さ(mm)
32
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09002131
EX-SH-HT 2.5P HSE STD M16×1.5
08990676
CPM-HT 2P STD M16×1.5
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
7,398
税込
¥
8,138
同メーカー代替品です。