パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
リベア ステンレス製ソーダスプーン(サテン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09002275
品番
B-5646
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
マドラーとしても、スプーンとしても使えます。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
195
質量(g)
26
食器の種類
洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
195×15×25