※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRT B H STD M16×1.5 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー) 09019455 NRT B H STD M16×1.5 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー) 09019455

溝なしタップ スチール用 NRT

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×1.5 注文コード09019455 品番NRT B H STD M16×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,520
この商品は呼び寸法など159種類から選べます 他の種類を見る

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M16×1.5 ねじ径M16 ピッチ(mm)1.5 食付2P 精度表記STD 精度RH9 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)27 首下長(mm)- シャンク径(mm)12.5 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:○

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09019455 NRT B H STD M16×1.5 60911034 S-XPF B HSE STD M16×1.5 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー) 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー) 1本 15,980 税込17,578 同メーカー代替品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
金属の内径タップ用

M1.7のタップが少なく購入できると言うだけで本当にありがたい。
溝なしタップの為下穴は少々うるさくなるが切粉が出ないため折れにくく小径のタッピングに向いていて重宝している。

対象商品:
06624396
2024-04-04
用途:
機械部品の切削加工
製造業

溝無しタップは、加工時に切りくずが出ないので比較的深穴が安心して加工ができるので助かります。

対象商品:
06624396
2021-10-04
用途:
ステンレスネジ立て
小林製作所 様

SUS304、深さ15oという条件で下穴ドリル5.5o(およそ5.56o)にして20本ほど開けてみましたが少々力が加わる事もあったけど折れる様子はなく無事完了しました。
穴の内径もおよそ5.2oでネジも問題なく入りました。
とにかく下穴が小さくても折れるし、大きくてもネジがユルユルになるのでベストな下穴を探すのが重要。

1人が参考にしています
対象商品:
06624353
2021-03-07
用途:
止まり穴用ねじ穴加工に

一般的なタップ全般は、M6以下は先端が尖っていますが、このロールタップは尖っていないので、必要以上の深穴・ネジ穴加工しなくて気に入りました。
M6〜M4までのロールタップも必要に応じて購入します。
キリコが出ないと言う事ですが、粉キリコがしっかりタップに付きます。

1人が参考にしています
対象商品:
06624396
2017-02-09
用途:
バイク整備
製造業

ネジ山の仕上げで使用しましたが、二山位でポリッと割れてしまいました。ネジ山は痛んでいなかったので、破片は簡単に取れましたがびっくりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
06624396
2013-10-09
用途:
厚肉鋼管へのネジ切

今迄使用していた製品より作業効率が改善されました。
今後標準備品としたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする