※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-NRT P HSE STD+2 NO.0-80UNF 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー) 09029693 TIN-NRT P HSE STD+2 NO.0-80UNF 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー) 09029693

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径NO.0 呼び寸法NO.0-80UNF 注文コード09029693 品番TIN-NRT P HSE STD+2 NO.0-80UNF
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はねじ径・呼び寸法・ピッチなど181種類から選べます 他の種類を見る

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類UNF 呼び寸法NO.0-80UNF ねじ径NO.0 1インチ当たり山数80 食付4P 精度表記STD+2 精度RH5 全長(mm)36 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
sus304 丸棒に1.4mm 止まりネジ用に使用
アルファ 様

1回目の加工で、深さ5ミリの綺麗なねじ山ができました。

対象商品:
09028756
2015-02-26
用途:
板金部品へのタッピング

ホモ処理のものより強度があって良さそう。もっと多い回数使用しないとはっきり言えないけど・・・

対象商品:
09028765
2013-02-15
用途:
ネジ切削加工

切削性がよくロールッタップはキリコが出ないので
加工しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
09028713
2024-06-23
用途:
木工でのねじ切り及びアルミ材等へのねじ切り
飲食業

やはり柔らかい材料(木材等)へのねじ切りでは、切削タップは使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする