PETカラー用箋挟

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09055080 品番No.110KN
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

再生PET(ペットボトルのリサイクル)ボードを使用した用箋挟です。

材質再生PET樹脂・1.5mm厚 ブルー サイズ伝票サイズ 寸法(幅W×高さH)(mm)113×226 機能吊り下げ金具付 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09055080
2025-01-17
用途:
バネがかたくて手が疲れます
飲食業

110Kが廃番になったようなので代用品としてこちらを購入
バネがかたくて手がつかれると思う。
しっかり挟めるという事でもありますが・・・
女性の年配従業員は無理そうです。
他に変えようと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする