曜日別特売
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947

KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947
KSPT-56 WH 急速USB充電器 恵安(KEIAN) 09055947

急速USB充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード09055947品番KSPT-56 WH
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB-AもUSB-Cも急速充電が可能!
USB Power DeliveryとQuickCharge2つの急速充電に対応
USB-A QC3.0対応 最大18W
USB-C PD対応 最大 20W PD
おまかせ充電機能搭載
接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電
USB Power Delivery(USB PD)、Quick Chargeは、どちらも接続する機器に合わせて効率の良充電が可能なUSBの規格・仕様です。

適合KSPT-56 WHホワイト質量(g)約51タイプType-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×43×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力Type-C(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W))接続端子USB Type-C(USB Power Delivery対応)、USB Type-A(Quick Charge 3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする