Lazos スマホスタンド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09077848 品番 L-SPS-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

お部屋で、キッチンで、お出掛け先でも。
折りたためてコンパクトに、どこでも楽しめます。
・充電しながらの使用も可能。
・縦置き、横置きのどちらでもOK。
・ゴムパッドで滑りにくい仕様。

ブラック 角度(°)稼働:270 本体質量(g)約72(ストラップ込) 対応機種約4〜6.5インチ、厚さ1.2cm以下のスマートフォン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)折り畳み時:約12.7×7.5×2.4 素材本体:ABS 特性スタンド機能、縦置き/横置き
注意
※高温多湿、火の近くなどや、不安定な場所、対応機種以外でのご使用をしないで下さい。
※お子様の手の届かない場所でご使用・保管下さい。
※スマートフォンやカバーの形状・重量によっては、取り付けにくい場合やご使用できない場合もございます。
※本製品を使用して起きた、破損やデータ損失等、本製品以外の機器へのいかなる損害も補償しておりません。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
※撮影・ディスプレイ等の関係で、実物と多少色など異なる場合もございます。
※製品の仕様・デザインは、改良等により予告なく変更されることがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09077839
2025-07-27
用途:
スマホスタンド
製造業

重心を合わせないと倒れてしまう。
操作すると、たわんで揺れる。樹脂製だから、仕方ないのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする