商品レビューを投稿する内容量1個色アズレブルー注文コード09085390品番-
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。
レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。
特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。