萩原
萩原の 椅子
萩原の リラックスチェア・ダイニングチェア
萩原の ダイニングチェア
アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
09109811
品番
LC-4978BK
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
おしゃれカフェのようなダイニングチェア。クッション座面なので快適に座れます。
用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質
フレーム:スチール、背:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
色
ブラック
備考
組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×50×76
座面高(cm)
42
注意
※お客様組立品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません