※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09110985
品番
LDRS60N-H-E39/HB/850
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(g)
1050
種類
高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)
ランプ:-20~+50
消費電力(W)
67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金
E39
本体
アルミダイカスト
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
10350
ビームの開き(°)
1/2:110
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
7150
仕上
白色塗装
グローブ種別
ポリカーボネート
最大光度(cd)
3050
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)
光源寿命
LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類
LED
ワット数
60W