メイン画像

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09112069 品番 5233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 サクソンキューは、バッグ単体でも使用可能ショッピングキャリーバッグです。キャリーは360°回転する大型双輪キャスターで横押し、走行もスムーズです。内装は保温・保冷仕様、2Lのペットボトルもしっかりと入ります。背面の傘ホルダーや前面・背面にもファスナーポケット付きです。側面のオープンポケットはファスナーを開けるとマチが拡張します。キャリーのハンドルは82cm、88cm、94cmの三段階で調整が可能です。

用途お出かけ・買い物など日常使いに。 ブラウン 種類留め具:ファスナー 耐荷重(kg)15(キャリー部分) ポケット数外側6/内側2 寸法(cm)全体:横32×縦52×マチ20、バッグ単体:横30×縦44×マチ14.5 ストラップ長さ(cm)46.5 ポケット外側:ファスナーポケット×4、オープンポケット×2、内側:オープンポケット×2
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする