勾配用オメガメタルブレース

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容AAセット 注文コード09113189 品番MBG20300
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はセット内容など23種類から選べます 他の種類を見る

水平構面の床倍率及び勾配屋根の屋根倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。
1.横架材間隔0.9〜3.0mに対応した床倍率及び屋根倍率を確保できる鋼製ブレースです。(構面形状比1:1〜1:2の範囲内)
2.適用範囲内の任意の床組(屋根)の床倍率(屋根倍率)を床倍率(屋根倍率)一覧表から選択できます。
3.ビスどめで既存の軸組に後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。
4.構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの倍率を加算することができます。
5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。

セット内容AAセット 材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) タイプ延長仕様2 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき 寸法C(mm)(ボルト孔 芯-芯)1610〜2030 質量(kg/セット)7
注意
※腐朽、腐食、湿った木材への取り付けは避けてください。
※ブレースは必ず「たすき掛け」で使用してください。
※ブレースはオメガメタルブレース<壁用・水平用>のブレースセットを使用してください。
※横架材同士の接合部には床倍率に合わせた接合金物(羽子板ボルト、短冊等)で接合してください。
※横架材間隔及び形状比が適用範囲を超えるものについては、評価対象外となり使用できません。
※堅木、木材のフシ部分へのビスの施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする