オメガメタルブレース(水平用)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容NNセット(端部金物セット:端部金物[4個]/専用角ビットビスTB-101[40本]/高力六角ボルトM16 L=35[4本]/ワッシャーΦ32[8枚]/皿バネ座金付六角ナットM16-Φ32[4個]、ブレースセット:ターンバックル銅M12-300×4本/羽子板ボルトM12 逆ネジタイプ(ナット付き)L=412×4本/ジョイントボルトプレスM12 L=800×2本・L=1800×2本/両ネジボルトプレスM12 L=1933×2本/緩衝材×1本) 注文コード09113417 品番MB600100
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はセット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。
床倍率1.0倍〜4.5倍
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。
1.横架材間隔0.9〜5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)
2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。
3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。
4.水平ブレース床は連続して配置することができます。
5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。
6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。

セット内容NNセット(端部金物セット:端部金物[4個]/専用角ビットビスTB-101[40本]/高力六角ボルトM16 L=35[4本]/ワッシャーΦ32[8枚]/皿バネ座金付六角ナットM16-Φ32[4個]、ブレースセット:ターンバックル銅M12-300×4本/羽子板ボルトM12 逆ネジタイプ(ナット付き)L=412×4本/ジョイントボルトプレスM12 L=800×2本・L=1800×2本/両ネジボルトプレスM12 L=1933×2本/緩衝材×1本) 材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) タイプ延長仕様2(両ネジボルトセット) 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき 寸法C(mm)(ボルト孔 芯-芯)5393〜5813 質量(kg/セット)13.7
注意
※腐朽、腐食、湿った木材への取り付けは避けて下さい。
※ブレースは必ず「たすき掛け」で使用してください。
※横架材同士の接合部は床倍率に合わせた接合金物(羽子板ボルト、短冊等)で接合して下さい。
※金物工法において、オメガメタルブレース端部金物が梁受け金物側面と干渉する部分には使用できません。
※横架材間隔及び形状比が適用範囲を超えるものについては、評価外となり使用できません。
※竪木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする