画像準備中

T-WOOD FRAME

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容セット名:105-17S/Aセット(TF補強鋼板セット)TF補強鋼板105×2個・ビスTBF-30×140本・ラグスクリューL-300×17本・SW付丸座金×17枚・ドリフトピンMDP-103×6本/Bセット(TF柱脚金物セット)TF柱脚金物105用×2個・ドリフトピンMDP-103×8本・角座金W9×80角×4枚/Cセット 共通(MH-180セット)MH-180×2個・中ボルトL-210×6本・SW付丸座金×6枚 注文コード09113539 品番WF101700
参考基準価格(税別)¥70,750 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はセット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。
1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。
2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。
3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。
4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm〜6370mmまで対応が可能です。

セット内容セット名:105-17S/Aセット(TF補強鋼板セット)TF補強鋼板105×2個・ビスTBF-30×140本・ラグスクリューL-300×17本・SW付丸座金×17枚・ドリフトピンMDP-103×6本/Bセット(TF柱脚金物セット)TF柱脚金物105用×2個・ドリフトピンMDP-103×8本・角座金W9×80角×4枚/Cセット 共通(MH-180セット)MH-180×2個・中ボルトL-210×6本・SW付丸座金×6枚 材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼) 表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C 質量(kg/セット)35.5
注意
※T-WOOD FRAMEは、ラーメン工法ではありません。在来軸組工法の柱・横架材と合わせてご使用ください。
※ご使用の際は、許容応力度計算が必要です。
※軸組梁からの鉛直荷重を負担することはできません。
※2階部分以上にはご使用できません。1階部分にご使用ください。また、建物斜め方向への配置はできません。X・Yいずれかの通りに配置してください。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする