画像準備中

スチール束【ジャッキーU】L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09113706 品番 AA4311L0
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!
床束として使用します。
1.軽量、強固で耐久性に優れています。
2.8種類のサイズで145mm〜1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。
3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。

付属品専用ビス(100本) 種類100用Lタイプ 働き寸法(mm)91〜116 最大圧縮荷重(kN)43.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする