高耐力両ネジボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09113758 品番 AF6H6600
参考基準価格(税別)¥1,475 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。
2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。
3.軽量化と高耐力を両立させました。
4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当 長さ(mm)650 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート めり込み耐力(kN)75.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする