インクルーズU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種類インクルーズUコーナー 注文コード09113819 品番AA169500
参考基準価格(税別)¥1,725 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る

外側から見えない、柱内部に施工する接合金物
※インクルーズU/インクルーズUコーナーは、株式会社ポラス暮し科学研究所の特許商品です。
柱と横架材の接合に使用します。
1.木材内部に設置するため、施工後に金物を表に見せずに柱と横架材を接合できます。
2.ビスのみで施工ができます。

材質NSDC570[日本製鉄(株)製] 寸法(mm)100×30×200.6×0.6(t) 種類インクルーズUコーナー 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18 クロメートフリー
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※柱・横架材に使用する樹種にご注意ください。樹種:オウシュウアカマツ構造用集成材E95-F315以上 断面:105mm×105mm以上
※上下階の柱が同じ位置でほぞ穴を共有する場合には、横架材の梁せいは210mm以上としてください。
※横架材が十字形状に交差している部分には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする