質量(kg)約40
付属品棚板レール・棚板×2セット
棚間隔(mm)35
外形寸法(mm)550×562×760
容量(L)91
温度センサーK熱電対
温度制御3段PID制御、SSR出力
内装ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度分布12℃at300℃
アズワン品番1-9001-02
庫内寸法(mm)450×450×450
対流方式自然対流
最高温度到達時間約50分
外装ステンレス(SUS430)
窓寸法(幅×高さ)(mm)225×300
プログラム機能最大8ステップ4パターンの温度勾配プログラム
温度設定範囲(℃)室温+20〜300
ヒーターシーズヒーター1400W
用途粉体などの飛び散りやすいものやゆっくり乾燥したいものに。
仕様鍵付き扉
定格14.5A
タイマ機能時刻設定式オートスタート・オートストップ・SVスタート・ON/OFFタイマー
排気口Φ32mm×1個
棚段数(段)10