曜日別特売
6-523-10 スプーン(ヘラ付き匙) アズワン 09155955

 

6-523-10 スプーン(ヘラ付き匙) アズワン 09155955
6-523-10 スプーン(ヘラ付き匙) アズワン 09155955

スプーン(ヘラ付き匙)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)500
内容量1本注文コード09155955品番6-523-10
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,593
販売価格(税別)
13,266
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)500アズワン品番6-523-10ヘラ部長さ(mm)105幅(mm)70タイプヘラ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09155912
2025-02-22
用途: 化粧品作り
Akemi Herb Funサービス業

化粧品を作る際、基材を計り、火にかけて溶かすまで、これ1本で出来るので便利です。

対象商品 : 09155876
2021-11-16
用途: 瓶の中をこそげるのに
製造業

瓶の中をこそげるためのこのヘラ状の形!!
この全長!このヘラの長さ!これがほしかった!!
…のですがヘラの幅が想定より大きく瓶口に入らなくて焦りました。
→ヘラ幅を削り解決。
09155876 6-523-02削る前のヘラの幅は15mm~16mmでした。
モノタロウご担当者様
ヘラ部の幅もぜひ寸法表に入れてやってください。
ご検討よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
また、商品情報の不足によりご迷惑をおかけして申し訳ございません。
幅(mm)を追記致しました。

対象商品 : 09155903
2020-07-27
用途: 苔テラリュウムのメンテナンス時
その他業種

スプーン側、ヘラ側ともに使いやすい大きさだと思います。
小型のテラリュウムにはちょっと大きかったのでもっと小さなサイズの購入も検討しています。

対象商品 : 09155876
2018-07-21
用途: 薬品の調合
教育・研究機関

値段も値頃。なによりすぐに届くのがうれしい。また注文します。
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
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする