9-891-06 ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン 09156025

9-891-06 ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン 09156025
9-891-06 ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン 09156025

ミクロスパーテル(ステンレス)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(11本)
全長(mm)180
タイプ丸太
内容量1袋(11本)注文コード09156025品番9-891-06
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,792
販売価格(税別)
4,356
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)180タイプ丸太アズワン品番9-891-06トラスコ品番828-6568使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09156007
2019-11-26
用途: 真性粘菌の植え替え用
神奈川県立平塚農商高等学校

価格が安く作業がスムーズに進行しています。真性粘菌の植え替え用に
使用しています。

対象商品 : 09155982
2019-02-05
用途: 塗装作業時
ガイド・ビーコン

塗料の撹拌に使用しています。
模型用のものを使用していましたが、こちらのほうが安いので振り替えました。
折れやすいスプーン形状のところも、強度が高そうなので長く使えると思います。

対象商品 : 33049904
2017-10-19
用途: )塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

べんりにつかい、よいとおもいます。。。。。。。。。

対象商品 : 09155991
2017-05-18
用途: 試薬の秤量
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社サービス業

使い勝手としては必要十分なものです。お得なまとめ買いが出来るのは有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 33049904
2014-06-17
用途: 実験用品として使用
化研テック株式会社製造業

のぞんだ通りの品質でした。納期が早かったのがありがたかったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09155982
2010-04-13
用途: 電子部品の試験サンプルを準備するときに使用しています。

11本もあり、お得です。
使い勝手も良いです。
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
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする