KLO-30M 熱風循環オーブン アズワン 09189765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱風循環オーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09189765 品番KLO-30M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2パターン(8セグメント/パターン)のプログラム運転が可能で、ON(プログラム時)・OFF(定値運転時)タイマーも装備しています。

アズワン品番1-5184-01 付属品ステンレス(SUS304)製棚板2枚 質量(kg)36 材質(本体)ステンレス 電源(V)AC100V 50/60Hz 電力(W)600 精度±(0.3%FS+1digit) 内寸法(mm)300×300×300 型番KLO-30M 安全装置自己診断機能(熱電対断線、ヒーター断線、モータ温度スイッチ、自動過昇防止機能)、過電流ブレーカ、異常時ブザー警報 温度表示シートキー入力デジタル設定・表示 ヒーター鉄、クロムヒータ 分解能(℃)1℃ 1分 温度制御方式オートチューニング付PID制御 外寸法(mm)400×495×700 温度設定範囲(℃)室温+20〜200 昇温時間約60分
注意
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする