アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
シャマルホットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09190447
品番
HHP-411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥181,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-3069-11
質量(kg)
9.2
本体寸法(mm)
500×305×107
材質(天板)
アルミニウム硫酸アルマイト加工
商品タイプ
レンタル品はこちら
仕様
一体形
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
250×150
電源コード(m)
2
温度センサー
K熱電対
最大消費電力(W)
800
設定温度(℃)
40〜400
使用環境温度(℃)
0〜55
通信機能
RS-485通信機能 2線式 最大1対31
温度表示精度
±0.3%(F.S)+1digit
電源プラグ
3Pタイプ
温度分布精度
±1.0℃
注意
※パソコンとの接続には別途通信変換器と通信ソフトが必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000