アズワン品番1-3069-12
質量(kg)7.3
本体寸法(mm)350×305×107
材質(天板)アルミニウム硫酸アルマイト加工
仕様リモコンタイプ(1.5m)
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)250×150
電源コード(m)2
温度センサーK熱電対
最大消費電力(W)800
設定温度(℃)40〜400
使用環境温度(℃)0〜55
通信機能RS-485通信機能 2線式 最大1対31
温度表示精度±0.3%(F.S)+1digit
電源プラグ3Pタイプ
温度分布精度±1.0℃